TPGT 110202-SP IC907 Trekantet, højpositivt vendeskær med 11° frigangsvinkel til spindling og efterbehandling

Art.-nr.: 5505422
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5505422
    EAN/GTIN 7291075170214
    Producentnummer 5505422
    L-nummer L23950 3392

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner SP, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 11 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

    Egenskab:

    • Spanformer SP
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Kantlængde (L) 11 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 3 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
    • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,4 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven