IDI 082-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5505081
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505081
EAN/GTIN 7291075100099
Producentnummer 5505081
L-nummer L24050 2184

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærdiameter (DC) 8,2 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 8,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 8,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,61 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,1 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,49 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven