IDI 169-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5505008
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505008
EAN/GTIN 7291075099775
Producentnummer 5505008
L-nummer L24050 2055

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, Skærediameter (DC) 16,9 mm, Skæreindsatsens pladestørrelse (SSC) 16,0, Vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 16,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,82 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,9 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,08 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven