IDI 103-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5504984
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5504984
EAN/GTIN 7291075099614
Producentnummer 5504984
L-nummer L24050 1992

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 10,3 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 10,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 10,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,43 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,87 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven