WNMG 06T304-SF IC570 Dobbeltsidet trigon-platter til finbearbejdning

Art.-nr.: 5503638
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5503638
EAN/GTIN 7291075095708
Producentnummer 5503638
L-nummer L23950 2375

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Chipformer SF, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 6,52 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer SF
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 6,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven