WNMG 080404-PP IC10 Dobbeltsidede negative trigon-platter med positiv spåndanner til efterbehandling

Art.-nr.: 5502869
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5502869
    EAN/GTIN 7291075081299
    Producentnummer 5502869
    L-nummer L23950 3389

    Betegnelse

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo PP, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo PP
    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
    • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
    • Spessore inserto (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.14 mm/rev

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven