TPGH 160308-L IC70 Trekantet, positivt vendbart skær med 11° frigangsvinkel og slebet spånformer til efterbearbejdning

Art.-nr.: 5502163
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5502163
EAN/GTIN 7291075077810
Producentnummer 5502163
L-nummer L23950 1938

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spånformer H, hjørneradius (RE) 0,8 mm, retning (HAND) venstre hånd, skærlængde (L) 16,5 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer H
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 16,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven