KNUX 160405 L11 IC20 55° vendeskær til profildrejning

Art.-nr.: 5500535
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5500535
    EAN/GTIN 7291075097504
    Producentnummer 5500535
    L-nummer L23950 1898

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - Drejning/notning, Chipformer R/L11, hjørneradius (RE) 0,5 mm, retning (HAND) venstre hånd, skærekantlængde (L) 19,72 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Spanformer L11
    • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Kantlængde (L) 19,72 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 1 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven