Digital ABS-målestok, næbmåleflader IP67 0-300 mm

Art.-nr.: 550-331-20
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
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 550-331-20
EAN/GTIN 4946368846293
Producentnummer 550-331-20
L-nummer L40010 13808

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måler har afrundede måleben og giver dig følgende fordele: De afrundede måleben giver dig mulighed for at måle indvendige diametre. ABSOLUT skala.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 300
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,04 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Bemærkninger: IP67
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (300 mm) 10 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Masse: 1,88
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven