Fladfil keramisk indbundet 10x5x100 mm 89A MITTELLA240

Art.-nr.: 550
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 550
EAN/GTIN 9003170005500
Producentnummer 550
L-nummer L50140 1160

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne fil anvendes især til bearbejdning af værktøj i træ- og maskinindustrien. På grund af de forskellige kornstørrelser kan du vælge dit værktøj individuelt til din applikation. Siliciumcarbid-filer bruges hovedsageligt til hårdmetal- eller hårdmetal-tippede værktøjer og har en grå-grøn farve. Orange bruges hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål.

Egenskab:

  • Form: 9010 FLAD FIL
  • Kornstørrelse: 240
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 89AMITTEL
  • Mål (B x C x L): 10 x 5 x 100 mm
  • Diameter: 10 mm
  • Tykkelse: 5 mm
  • Hul: 100 mm

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til bearbejdningsværktøjer af stål, rustfrit stål og hårdmetal i træ- og maskinindustrien
  • Grå-grøn farve: For hårdmetal eller hårdmetal-tippet værktøj Orange farve: Hovedsageligt for alle typer af stål og rustfrit stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven