Påsat Ringnøgle beskåret 24 mm

Art.-nr.: 54A.24
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 54A.24
    EAN/GTIN 3148511106006
    Producentnummer 54A.24
    L-nummer L60130 3673

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: På grund af ringhovedets høje modstandsdygtighed og den lange længde af
    • skal bestilles separat
    • påstikrøret er denne skruenøgle velegnet til kraftig til- og frakobling
    • Fri plads under skaftet til fingrene eller til at overvinde en forhindring
    • Ideel til fastspænding af møtrikker i seriearbejde
    • Forkromet, satineret finish.

    Egenskab:

    • A [mm]: 24
    • B [mm]: 38,0
    • B x C [mm]: 38 x 17,0
    • d [mm]: 18,5
    • E [mm]: 17,0
    • E x L [mm]: 29,5 x 180
    • H [mm]: 29,5
    • L [mm]: 180
    • L1 [mm]: 85
    • L2 [mm]: 460
    • L3 [mm]: 555
    • [g]: 380

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven