Slibebukskive (keramisk) 175x32x32 mm form 1 10A60M5AV217

Art.-nr.: 548815
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 548815
    EAN/GTIN 9003175488155
    Producentnummer 548815
    L-nummer L50140 995

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Keramisk limede slibeblokke anvendes hovedsageligt i værksteder og reparationsværksteder. De er særligt universelt anvendelige til slibning og slibning af forskellige komponenter. De matchede specifikationer muliggør en bred vifte af applikationer fra grov til finslibning. Disse diske leveres i detailsalgsklar emballage for at spare plads. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.

    Egenskab:

    • Form: Lige
    • Kornstørrelse: 60
    • Vs/max: 35 m/s
    • Materialets egnethed: Stål
    • Specifikation : 10 A 60 M5A V217
    • Mål (D x D x H): 175 x 32 x 32 mm
    • Diameter: 175 mm
    • Tykkelse: 32 mm
    • Hul: 32 mm
    • Værktøj til: Slibeblok

    Fordel:

    • Kan anvendes universelt
    • Høj standtid
    • Kan stables

    Anvendelse:

    • Universelt anvendelig til bearbejdning af forskellige komponenter i grov- og finslibning

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven