Fræsestift med belægning GARANT Master Cast – grov L1230

Art.-nr.: 547700 L1230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie GARANT Master Cast
    Skæremateriale AlTiSiN
    Formbeskrivelse rundkegle
    Hoved-⌀ 12 mm
    Hovedlængde 30 mm
    Samlet længde 70 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 547700 L1230
    EAN/GTIN 4067263736769
    Producentnummer 547700 L1230

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør meget høj spåntagningsydelse og giver samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Ingen spånvedhæftning og fremragende overfladeresultater.
    Skaft-⌀ 6mm.
    Egnet til skrubbe- og sletbearbejdning. Med højeffektiv belægning af hensyn til længere standtid, mindre varmetilgang og forringet spånvedhæftning.
    GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.

    • Høj materialefjernelse.
    • Roligt løb.
    • Højeffektiv belægning af hensyn til lav varmebelastning, længere standtid, forbedret spåntransport.
    • Moderne substrat – optimeret til emner af støbestål.
    • Ekstreme standtider.

    Anvendelse:

    Optimeret til bearbejdning af støbejern, stål, støbejern, værktøjsstål og bløde titanlegeringer.
    Optimeret til bearbejdning af hårde og skøre støbte materialer som f.eks. støbejern, stål og støbestål, hærdet stål og værktøjsstål. Egnet til både manuelle og industrielle robotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

    Bemærk:

    Materialer med dårlig varmeledeevne; reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven