Fræsestift GARANT Master Alu − meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM DLC, Type: D1614

Art.-nr.: 547600 D1614
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master Alu
Fortanding, finhedsgrad meget grov
Skæremateriale HM DLC
Form D1614
Formbeskrivelse kugle
Hoved-⌀ 16 mm
Hovedlængde 14 mm
Samlet længde 54 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 547600 D1614
EAN/GTIN 4067263736523
Producentnummer 547600 D1614

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.
Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør enmeget høj spåntagningsydelse og samtidigt en rolig gang og god manøvredygtighed. Uden spånvedhæftning og med fremragende overfladeresultater. Skaft-⌀ 6mm. Velegnet til skrub- og sletbearbejdning. Med højeffektiv belægning af hensyn til længere standtid, mindre varmetilgang og mindre spånvedhæftning.
  • Høj materialefjernelse.
  • Roligt løb.
  • Højeffektiv belægning af hensyn til lav varmebelastning, længere standtid, forbedret spåntransport.
  • Topmoderne substrat – optimeret til aluminiumsmaterialer.
  • Ekstreme standtider.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af hårde og bløde aluminiumslegeringer, kunststoffer, bronze og ikke-jernholdige metaller. Velegnet til både manuel anvendelse samt anvendelse i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledeevne; reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven