GARANT Master INOX fræsestift belagt grov G0820

Art.-nr.: 547500 G0820
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie GARANT Master INOX
    Fortanding kort betegnelse INOX
    Fortanding, finhedsgrad grov
    Skæremateriale HM AlTiN
    Formbeskrivelse spidsbøjning
    Hoved-⌀ 8 mm
    Hovedlængde 20 mm
    Samlet længde 60 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 547500 G0820
    EAN/GTIN 4062406774387
    Producentnummer 547500 G0820

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Fremragende spåndannelse og overfladeresultater, mindre varmetilførsel til materialet (ingen misfarvning). Skaft-⌀ 6mm.
    Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.
    Med højeffektiv belægning af hensyn til længere standtid, mindre varmetilgang og bedre spåntransport.
    • Høj materialefjernelse.
    • Rolig gang.
    • Højeffektiv belægning af hensyn til lav varmebelastning, længere standtid, forbedret spåntransport.
    • Topmoderne substrat – optimeret til materialer af rustfrit stål.
    • Ekstreme standtider.

    GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.

    Anvendelse:

    Optimeret til bearbejdning af austenitisk, rust- og syrebestandigt stål, bløde titanlegeringer og jernfrie metaller.
    Egner sig til alle materialer af rustfrit stål både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

    Bemærk:

    Materialer med dårlig varmeledeevne; reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven