GARANT Master INOX fræsestift belagt grov D1009

Art.-nr.: 547500 D1009
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master INOX
Fortanding kort betegnelse INOX
Fortanding, finhedsgrad grov
Skæremateriale HM AlTiN
Formbeskrivelse kugle
Hoved-⌀ 10 mm
Hovedlængde 9 mm
Samlet længde 49 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 547500 D1009
EAN/GTIN 4062406774349
Producentnummer 547500 D1009

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Betegnelse

Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Fremragende spåndannelse og overfladeresultater, mindre varmetilførsel til materialet (ingen misfarvning). Skaft-⌀ 6mm.
Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.
Med højeffektiv belægning af hensyn til længere standtid, mindre varmetilgang og bedre spåntransport.
  • Høj materialefjernelse.
  • Rolig gang.
  • Højeffektiv belægning af hensyn til lav varmebelastning, længere standtid, forbedret spåntransport.
  • Topmoderne substrat – optimeret til materialer af rustfrit stål.
  • Ekstreme standtider.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af austenitisk, rust- og syrebestandigt stål, bløde titanlegeringer og jernfrie metaller.
Egner sig til alle materialer af rustfrit stål både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledeevne; reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven