Fræsestift med belægning GARANT Master Steel – grov F1225

Art.-nr.: 547400 F1225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie GARANT Master Steel
    Fortanding kort betegnelse Z stål
    Fortanding, finhedsgrad grov
    Skæremateriale HM AlCrN
    Form F1225
    Formbeskrivelse Rundbue
    Hoved-⌀ 12 mm
    Hovedlængde 25 mm
    Samlet længde 65 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 547400 F1225
    EAN/GTIN 4062406774202
    Producentnummer 547400 F1225

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    GG (G)
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-⌀ 6 mm.
    Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.
    Med højeffektiv belægning af hensyn til længere standtid, mindre varmetilgang, bedre spåntransport.
    • Høj materialefjernelse.
    • Rolig gang.
    • Højeffektiv belægning af hensyn til lav varmebelastning, længere standtid, forbedret spåntransport.
    • Topmoderne substrat – optimeret til stålmaterialer.
    • Ekstreme standtider.

    GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.

    Anvendelse:

    Optimeret til bearbejdning af stål og stålgods.
    Egner sig til alle stålmaterialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

    Bemærk:

    Materialer med dårlig varmeledeevne; reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven