Minifræsestifter, sæt med 10 dele Z7 − middel, krydsfortandet

Art.-nr.: 546970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z7
Fortanding kort betegnelse Z7
Fortandingstype kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Skaft-⌀ 3 mm
Antal fræsestifter 10
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 546970
EAN/GTIN 4045197724373
Producentnummer 546970

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.
Sortimenter med udvalgte mini-fræsestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 546910 str. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Minifræsestifter, sæt med 10 dele Z7 − middel, krydsfortandet

Minifræsestifter, sæt med 10 dele Z7 − middel, krydsfortandet

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
616,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
901,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
615,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
501,53  DKK
plus moms plus fragt
Antal fræsestifter 10 10 7 5
Skæremateriale HM HM HM HM
Fortanding kort betegnelse Z7 Z7 Z7 Z9
Fortanding, finhedsgrad middel middel middel meget grov (ikke-jernholdig/alu)
Skaft-⌀ 3 3 3 3
Serie Fortanding Z7 Fortanding Z7 Fortanding Z7 Fortanding Z9
Produkttype Fræsestift Fræsestift Fræsestift Fræsestift

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven