Fræsestift Z9 − meget grov (ikke-jernholdig/alu) A1225

Art.-nr.: 543709 A1225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Fortanding Z9
    Fortanding kort betegnelse Z9
    Fortanding, finhedsgrad meget grov (ikke-jernholdig/alu)
    Skæremateriale HM
    Form A1225
    Formbeskrivelse Cylinder
    Hoved-⌀ 12 mm
    Hovedlængde 25 mm
    Samlet længde 65 mm
    Skaft-⌀ 8 mm
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 543709 A1225
    EAN/GTIN 4045197522344
    Producentnummer 543709 A1225

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ekstra stabilt skaft med ⌀ 8 mm.
    GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
    Form cylinder uden endefortanding (ZYA).

    Anvendelse:

    Til fræseopgaver med maksimal belastning.
    Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven