Slibebukskive (keramisk) 175x20x32 mm form 1 89A80M5AV217

Art.-nr.: 543615
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 543615
    EAN/GTIN 9003175436156
    Producentnummer 543615
    L-nummer L50140 439

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne skive anvendes fortrinsvis til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer. Brug af fin korund skaber en særlig kølig slibeflade for at undgå yderligere termisk belastning af emnet. Vi tilbyder dig en bred vifte af dimensioner til at dække de mest almindelige applikationer. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.

    Egenskab:

    • Form: Lige
    • Kornstørrelse: 80
    • Vs/max: 35 m/s
    • Materialets egnethed: Stål, HSS
    • Specifikation : 89 A 80 M5A V217
    • Mål (D x D x H): 175 x 20 x 32 mm
    • Diameter: 175 mm
    • Tykkelse: 20 mm
    • Hul: 32 mm
    • Værktøj til: Slibeblok

    Fordel:

    • Kølerstel
    • Høj glathed
    • Kan stables

    Anvendelse:

    • Til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven