Digital måler ID-S, ASME/ANSI-standard, tommer/metrisk, 0,5″, 0,0001″, fladt bagpanel

Art.-nr.: 543-793B-10
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
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 543-793B-10
EAN/GTIN 4946368863382
Producentnummer 543-793B-10
L-nummer L40010 14523

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmodellen af ABSOLUTE Digimatic-skiveviseren ID-S, giver dig følgende fordele: ABSOLUTE-system. Engangsindstilling af udgangspositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift Alle funktioner kan indstilles via store og brugervenlige knapper Ubesværet aflæsning takket være 9 mm cifre Ualmindelig lang batterilevetid

Egenskab:

Maks. responshastighed: Ubegrænset
Omskiftbar mellem tommer og metrisk: Ja
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Digital/Analog: Digital
Leveres: Inklusive SR44-batteri, kontrolattest

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven