Beskrivelse:
ABSOLUTE Digimatic Solar måleur ID-SS giver dig følgende fordele: Med ABSOLUT system. Engangsindstilling af startpositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteri skifter alle funktioner, der kan justeres via store og brugervenlige knapper ubesværet aflæsning gennem 9 mm cifre usædvanligt høj batterilevetid
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Tælleretning kan skiftes: Ja
Måleområde: 0,5″/12,7 mm
Værdi af ciffertrin: 0,0001″/0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Skala: Kapacitiv ABSOLUTE lineær encoder
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: ca. 18000 timer (0,001 mm version), ca. 20000 timer (0,01 mm version)