Beskrivelse:
Standardmodellen af ABSOLUTE Digimatic-skiveviseren ID-S, giver dig følgende fordele: ABSOLUTE-system. Engangsindstilling af udgangspositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift Alle funktioner kan indstilles via store og brugervenlige knapper Ubesværet aflæsning takket være 9 mm cifre Ualmindelig lang batterilevetid
Egenskab:
Rækkevidde: 0,5″/12,7 mm
Maks. responshastighed: Ubegrænset
R MPE (repeterbarhed): 0,0001″/0,002 mm
Beskyttelse: IP42
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Max. Tilladelig fejl
E MPE (samlet område): ±0,0001″/0,003 mm
H MPE (Hysterese): 0,0001″/0,002 mm
Skaft-Ø: 8 mm
Tommer-metrisk: Tommer/Metrisk
Digital/Analog: Digital
Digitalt trin: 0,00005″/0,001 mm
Display: LCD, tegnhøjde 9 mm