Beskrivelse:
Standardmodellen af ABSOLUTE Digimatic-skiveviseren ID-S, giver dig følgende fordele: ABSOLUTE-system. Engangsindstilling af udgangspositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift Alle funktioner kan indstilles via store og brugervenlige knapper Ubesværet aflæsning takket være 9 mm cifre Ualmindelig lang batterilevetid
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Område: 12,7 mm
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Målekraft: ≤ 1,5 N
R MPE (repeterbarhed): 0,002 mm
Display: LCD, tegnhøjde 9 mm
Max. Tilladelig fejl
E MPE (samlet område): 0,003 mm
Skaft-Ø: 8 mm
Beskyttelse: IP42
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
H MPE (Hysterese): 0,002 mm
Nr. Lug bagplade: 543-790-10
Tommer-metrisk: Metrisk
Digitalt trin: 0,001 mm