Digital indikator, beregning ID-C, tommer/metrisk, 1″, 0,00005″, fladt bagpanel

Art.-nr.: 543-591B-10
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
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 543-591B-10
    EAN/GTIN 4946368863184
    Producentnummer 543-591B-10
    L-nummer L40010 16550

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Måleblokken giver mulighed for at anvende en beregningsfunktion for de målte værdier Ax+B+Cx-1 Den integrerede beregningsfunktion anvendes i mange applikationer (f.eks.: måling af udvendig diameter) Koefficienterne A, B og C kan defineres frit. X = målestiftens bane Analogt søjledisplay (omskiftelig til 14 forskellige skalaer) GO/NG-tolerancevurdering MAX/MIN/MAX-MIN-funktion til registrering af spidsværdier ″FAST″-tilstand kan vælges til registrering af spidsværdier (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registreringscyklus 20 ms eller 50 målte værdier/s Enkel indstilling via menuvejledning i displayet Med en pc og valgfri USB-grænseflade kan måleinstrumentet parametreres med et særligt program.

    Egenskab:

    Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
    Omskiftbar mellem tommer og metrisk: Ja
    Analog bar opløsning kan skiftes: Ja
    Digital/Analog: Digital
    Leveres: Inkl. CR2032-batteri, løftehåndtag, kontrolattest
    Maks. responshastighed: Ubegrænset

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven