Beskrivelse:
Dette er en smal og robust måleur med bagmonterede bolte. ABSOLUTE Digimatic Solar måleur ID-SS giver dig følgende fordele: Indbygget ABSOLUT system, specielt til installation i enheder med begrænset plads. med dataudgang IP66 gør det muligt grafisk at vise installation i produktionsmaskiner eller andre barske miljøer, hvis tolerancen overskrides eller understødes. Fleksibel installation på grund af skærmens omskiftelige retning.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Tælleretning kan skiftes: Ja
Måleområde: 0,5″/12,7 mm
Gradueringsværdi: 0,00005″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Nøjagtighed: 0,0008″.
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: 0,001″/0,02 mm
Skala: Kapacitiv ABSOLUTE lineær encoder
Display: LCD, cifferhøjde: 6,2 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 7000 timer