Beskrivelse:
Et multifunktions ur med en opløsning på 0,0005 mm og en meget høj nøjagtighed. ABSOLUTE Digimatic Solar måleur ID-SS giver dig følgende fordele: Med to-farvet visuel toleranceovervågning og tilsvarende visning af tolerancevurdering og analogt søjlediagram. Løftemekanisme over 30 mm med trådløfter (ekstraudstyr) maks.; min.; maks.-min.-funktion kan styres eksternt, fjernbetjening (ekstraudstyr) til nul og forudindstillet dataudgang via Digimatic og RS-232C ekstern strømforsyning via strømforsyning
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Valgbar opløsning: Ja
Nulindstilling: Ja
Tælleretning kan skiftes: Ja
Måleområde: 2,4″
Skridt: 0,00002″/0,00005″/0,0001″/0,0005 mm/0,001 mm
Nøjagtighed: 0,0025 mm/ 0,0001″
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: 0,0001″/0,0025 mm
Bemærkninger: RS-232-indgang/udgang kan bruges med det tilsvarende tilslutningskabel (1 m: 210EAA130 eller 2 m: 210EAA131).
Skala: Fotoelektrisk lineær encoder
Display: LCD, tegnhøjde 9,5 mm
Max. Reaktionshastighed: 1000 mm/s mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. strømforsyningsenhed, løftehåndtag
Strømforsyning: AC-adapter 6 V DC, 2A