Beskrivelse:
Questo modello standard a energia solare è ecologico e molto facile da usare. L'indicatore solare a quadrante ABSOLUTE Digimatic ID-SS offre i seguenti vantaggi: Con il sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane lo zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria. Non è necessario cambiare la batteria. Funzionamento solare a partire da 40 Lux. Il supercondensatore per l'accumulo di carica consente di lavorare in ambienti scarsamente illuminati (40 Lux). Tutte le funzioni sono regolabili tramite pulsanti grandi e facili da usare. Altezza delle cifre di 9 mm, di facile lettura.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Tælleretning kan skiftes: Ja
Måleområde: 12,7 mm
Gradueringsværdi: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: 0,02 mm
Skala: Kapacitiv ABSOLUTE lineær enkoder
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm
Maks. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Masse: 275
Tommer/metrisk: Metrisk
Energiforsyning: Solcelle kan bruges fra 40 lux belysning og opefter