Beskrivelse:
ABSOLUTE Digimatic Solar måleur ID-SS giver dig følgende fordele: Med ABSOLUT system. Nulpositionen skal kun indstilles én gang og forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift (ca. 1,5 år). Højeste målepræcision også ved højeste kørehastighed. Nem aflæsning med store tal på displayet. Displayet roterer 330 graders tastaturlås for beskyttelse mod uautoriseret brug enkle beregninger med formlen Ax (x = spindelvandring)
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Valgbar opløsning: Ja
Tælleretning kan skiftes: Ja
Måleområde: 2″/50,8 mm
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: 0,0015″/0,04 mm
Bemærkninger: ANSI/AGD-model
Skala: Kapacitiv ABSOLUTE lineær encoder
Display: LCD-skærm, cifferhøjde 11 mm, drejelig 330°.
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Masse: 275
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 7000 timer