Beskrivelse:
Multifunktionsmåleinstrumentet ABSOLUTE Digimatic måleinstrument ID-C giver dig følgende fordele: Med ABSOLUTE-systemet. Engangsindstilling af startpositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift. Målepræcision, selv ved den højeste gennemløbshastighed. Ubesværet aflæsning takket være store displaycifre. Displayet kan drejes 330°. Tastaturlås til beskyttelse mod uautoriseret brug. Enkle beregninger med formlen Ax (x=spindelvandring).
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Valgbar opløsning: Ja
Tælleretning kan skiftes: Ja
Måleområde: 25,4 mm
Gradueringsværdi: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: 0,02 mm
Skala: Kapacitiv ABSOLUTE lineær enkoder
Display: LCD, cifferhøjde 11 mm, drejelig 330°.
Maks. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INKL. NUL): Ja
DATA (udgang med kabel) / HOLD (visningsværdi): Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inklusive batteri
Strømforsyning: 1x batteri SR-44
Batterilevetid: Ca. 7000 timer