Beskrivelse:
Dette er en eksternt strømforsynet Digimatic måleur med en″ N-kanal åben drain-NG, OK, +NG″ udgang. Støvbeskyttet og beskyttet mod vandstænk i henhold til IEC 60529 (svarer til IP54) funktioner MAX/MIN/RANGE lagrer tre forskellige forudindstillede og toleranceindstillinger tommer (optagelsescyklus 50 mal/s) for pålidelig måling i top-opsamlingsmode (MAX/MIN/RANGE) beregningsfunktion Ax. Koefficient A frit definerbar, x = stemplets forskydning analogt søjlediagram på displayet (12 forskellige skalaer kan vælges) gå/ ± NG tolerancekontrolfunktion
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Tælleretning kan skiftes: Ja
Måleområde: 0,5″/12,7 mm
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Bemærkninger: ANSI/AGD
Skala: Kapacitiv ABSOLUTE lineær encoder
Display: LCD, cifferhøjde 8 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Med 4 m signalkabel. Den ene ende er fastgjort til hovedenheden. Der medfølger ikke noget stik til den anden ende.
Strømforsyning: 5 - 24 V DC / 100 mA (maks.)