Digital måler, signal ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, flad bagplade

Art.-nr.: 543-350B-10
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
Måleværktøj digital
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 543-350B-10
EAN/GTIN 4946368863269
Producentnummer 543-350B-10
L-nummer L40010 14505

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en eksternt drevet Digimatic-skiveindikator med en ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″ udgang. Støvtæt og beskyttet mod stænkvand, i henhold til IEC 60529 (svarende til IP54) Funktioner MAX / MIN / RANGE (udløb) Gemmer tre forskellige forudindstillede og toleranceindstillinger ″Fast-Mode″ (opsamlingscyklus 50 gange / s) til pålidelig måling i peak-opsamlingstilstand (MAX / MIN / RANGE) Beregningsfunktion Ax. Koefficient A frit definerbar, x = stemplens forskydning Analogt søjlediagram på displayet (12 forskellige skalaer kan vælges) GO / ± NG Tolerancevurderingsfunktion.

Egenskab:

Tommer-metrisk: Metrisk
Skaft-Ø: 8 mm
R MPE (repeterbarhed): 0,002 mm
Målefrekvens (MAX/MIN/område): Standardtilstand: 100 gange/s (stempelhastighed max. 0,1 mm/s for spidsmåling)
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Digital/Analog: Digital
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
H MPE (Hysterese): 0,002 mm
Max. Tilladelig fejl
E MPE (samlet område): 0,003 mm
Nr. Lug bagplade: 543-350-10
Digitalt trin: 0,001 mm/0,01 mm
Display: LCD, tegnhøjde 8 mm
Beskyttelse: LCD, 8 mm: IP54
Område: 12,7 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven