Digital måler, beregning ID-C, tommer/metrisk, 0,5″, 0,00005″, fladt bagpanel

Art.-nr.: 543-341B-10
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
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 543-341B-10
EAN/GTIN 4946368863153
Producentnummer 543-341B-10

Betegnelse

Beskrivelse:

Måleblokken giver mulighed for at anvende en beregningsfunktion for de målte værdier Ax+B+Cx-1 Den integrerede beregningsfunktion anvendes i mange applikationer (f.eks.: måling af udvendig diameter) Koefficienterne A, B og C kan defineres frit. X = målestiftens bane Analogt søjledisplay (omskiftelig til 14 forskellige skalaer) GO/NG-tolerancevurdering MAX/MIN/MAX-MIN-funktion til registrering af spidsværdier ″FAST″-tilstand kan vælges til registrering af spidsværdier (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registreringscyklus 20 ms eller 50 målte værdier/s Enkel indstilling via menuvejledning i displayet Med en pc og valgfri USB-grænseflade kan måleinstrumentet parametreres med et særligt program.

Egenskab:

Leveres: Inkl. CR2032-batteri, kontrolattest
Digital/Analog: Digital
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Omskiftbar mellem tommer og metrisk: Ja
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Analog bar opløsning kan skiftes: Ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven