Digital måleplade, borehulsmåleapparater ID-C, tommer/metrisk, 0,5″, 0,00005″, flad bagplade

Art.-nr.: 543-311B-10
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
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 543-311B-10
EAN/GTIN 4946368863108
Producentnummer 543-311B-10

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måleinstrument er udviklet specielt til interne måleinstrumenter og har følgende fordele: Minimumsværdien af boringsdiameteren bibeholdes Analogt søjledisplay i displayet (omskiftelig til 12 forskellige skalaer) - GO/NG-tolerancevurdering Der kan vælges ″FAST″-tilstand til registrering af spidsværdierne ; registreringscyklus 20 ms eller 50 målte værdier/s Enkel indstilling via menuvejledning i displayet Med en pc og valgfri USB-interface kan måleinstrumentet indstilles med et særligt program.

Egenskab:

H MPE (Hysterese): 0,0001″/0,002 mm
Rækkevidde: 0,5″/12,7 mm
Målekraft: ≤ 1,5 N
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Digitalt trin: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Målefrekvens (MAX/MIN/RANGE): Standardtilstand: 10 gange/s hurtig tilstand: 50 gange/s (stempelhastighed maks. 50 µm/s for spidsmåling)
Skaft-Ø: 8 mm
Tommer-metrisk: Tommer/Metrisk
Display: LCD, tegnhøjde 8 mm, 330° drejelig
Beskyttelse: IP42
Digital/Analog: Digital
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Max. Tilladelig fejl
E MPE (samlet område): ±0,0001″/0,003 mm
R MPE (repeterbarhed): 0,0001″/0,002 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven