Beskrivelse:
Skiveindikatoren med MAX,MIN,RANGE hold-funktion giver dig følgende fordele: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kan måles Analogt søjledisplay i displayet (omskiftelig til 12 forskellige skalaer) GO/NG-tolerancevurdering Integreret beregningsfunktion Ax Koefficienten A kan frit defineres, x = målestiftens vej Der kan vælges ″FAST″-tilstand til registrering af spidsværdier (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registreringscyklus 20 ms eller 50 målte værdier/s Enkel indstilling via menustyring i displayet Med en pc og en valgfri USB-grænseflade kan måleindikatoren parametriseres med et specialprogram.
Egenskab:
Display: LCD, tegnhøjde 8 mm, 330° drejelig
Målekraft: ≤ 1,5 N
nr: 543-300-10
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Max. Tilladelig fejl
E MPE (samlet område): 0,003 mm
H MPE (Hysterese): 0,002 mm
Tommer-metrisk: Metrisk
Digital/Analog: Digital
Område: 12,7 mm
Skaft-Ø: 8 mm
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Beskyttelse: IP42
R MPE (repeterbarhed): 0,002 mm
Digitalt trin: 0,001 mm/0,01 mm