Grovslibningsskive FASTCUT 230x8x22,23 mm A30p FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 5428
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5428
EAN/GTIN 9003170054287
Producentnummer 5428
L-nummer L50140 257

Betegnelse

Beskrivelse:

Den FØRSTEKLASSES FASTCUT skrubskive til vinkelsliberen er blevet tydeligt optimeret til skæreeffektivitet og høj lagerfjernelse. Dette opnås hovedsageligt ved hjælp af den specialudviklede FASTCUT teknologi fra Tyrolit. Det, der gør dette hjul så unikt, er den affasede og definerede ″comfort start″ kant af værktøjet. Dette giver brugeren en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten mange gange. Dette værktøj er derfor kendetegnet ved maksimal komfort kombineret med en god levetid og kan bruges universelt til en række slibeopgaver på stål og rustfrit stål.

Egenskab:

  • Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
  • Vs/max: 72 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A30P-BFP
  • Mål (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Diameter: 230 mm
  • Tykkelse: 8 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • FASTCUT teknologi til maksimal skæring og fjernelse
  • comfort start sikrer en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten
  • Kan anvendes universelt

Anvendelse:

  • Til krævende anvendelser på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter

Anbefaling:

  • 7 mm tykkelse til grov slibning
  • 8 mm tykkelse til skrubfræsning med ekstra levetid

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til slibning af stål og rustfrit stål
  • Ekstremt høj materialefjernelse på kort tid
  • ″comfort start″ for en behagelig start

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven