Lineær måler, slankt design, 5 mm, 0.001 mm, smal, 1 µm

Art.-nr.: 542-204H
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
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 542-204H
EAN/GTIN 4946368116334
Producentnummer 542-204H
L-nummer L40010 12917

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en ekstremt slank længdemåler, der giver dig følgende fordele ved differentiel firkantbølge-udgang til mange anvendelser. Kuglelejerne i spindelenheden sikrer en fremragende holdbarhed.

Egenskab:

Måleområde: 0 - 5
Nøjagtighed: 1 µm
Bemærkninger: -
Skala: Fotoelektrisk glasskala med gennemlysning
Max. reaktionshastighed Max. reaktionshastighed: 900 mm/s mm/s
Målekraft: 0,8 N målebolt nedad, 0,75 N målebolt vandret, 0,7 N målebolt opad
Strømforsyning: 5 V (4,5 V til 5,2 V)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven