Lineær målestok LG100-0550 50 mm 0,0005 mm

Art.-nr.: 542-197
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
Produkttype Linær målestok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 542-197
EAN/GTIN 4946368761275
Producentnummer 542-197

Betegnelse

Beskrivelse:

LG100 er et meget robust og økonomisk lineært måleinstrument. I kombination med EJ-indikatoren er produkterne specielt designet til in-line-brug og automatiserede systemer. Det avancerede design af stempelstyret sikrer høj modstandsdygtighed over for ydre stød og vibrationer. Differentielt signaloutput med firkantede bølger giver mulighed for en lang række anvendelser. Ekstremt holdbar på grund af lineære kuglelejer i målestiftenheden. Repeterbarhed på 0,3 µm. Nærområdepræcision: 0,5 µm (20 µm måleområde). Driftstemperaturområde: 0 - 50 °C.

Egenskab:

Måleområde: 0 - 50
Max. reaktionshastighed Max. reaktionshastighed: 1500 mm/s mm/s
Målekraft: 5,7 N målebolt nedad, 5,3 N målebolt vandret, 4,9 N målebolt opad
Strømforsyning: DC 5 V ±0,2 V Bølgespænding 200 mVpp max.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven