• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Lineær måler LG100-0110 10 mm 0,0001 mm

Art.-nr.: 542-192
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Linær målestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 542-192
Kopier
EAN/GTIN 4946368761220
Kopier
Producentnummer 542-192
Kopier
L-nummer L40010 14358
Kopier
Producent Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

LG100 er et meget robust og økonomisk lineært måleinstrument. I kombination med EJ-indikatoren er produkterne specielt designet til in-line-brug og automatiserede systemer. Det avancerede design af stempelstyret sikrer høj modstandsdygtighed over for ydre stød og vibrationer. Differentielt signaloutput med firkantede bølger giver mulighed for en lang række anvendelser. Ekstremt holdbar på grund af lineære kuglelejer i målestiftenheden. Repeterbarhed på 0,3 µm. Nærområdepræcision: 0,5 µm (20 µm måleområde). Driftstemperaturområde: 0 - 50 °C.

Egenskab:

Måleområde: 0 - 10
Max. Reaktionshastighed: 400 mm/s mm/s
Målekraft: 1,4 N målebolt nedad, 1,3 N målebolt vandret, 1,2 N målebolt opad
Strømforsyning: DC 5 V ±0,2 V Bølgespænding 200 mVpp max.

Egnede produkter