Lineær målestok LG100-0510 10 mm 0,0005 mm

Art.-nr.: 542-191
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
    Produkttype Linær målestok

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 542-191
    EAN/GTIN 4946368761213
    Producentnummer 542-191

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    LG100 er et meget robust og økonomisk lineært måleinstrument. I kombination med EJ-indikatoren er produkterne specielt designet til in-line-brug og automatiserede systemer. Det avancerede design af stempelstyret sikrer høj modstandsdygtighed over for ydre stød og vibrationer. Differentielt signaloutput med firkantede bølger giver mulighed for en lang række anvendelser. Ekstremt holdbar på grund af lineære kuglelejer i målestiftenheden. Repeterbarhed på 0,3 µm. Nærområdepræcision: 0,5 µm (20 µm måleområde). Driftstemperaturområde: 0 - 50 °C.

    Egenskab:

    Måleområde: 0 - 10
    Max. reaktionshastighed Max. reaktionshastighed: 1500 mm/s mm/s
    Målekraft: 1,4 N målebolt nedad, 1,3 N målebolt vandret, 1,2 N målebolt opad
    Strømforsyning: DC 5 V ±0,2 V Bølgespænding 200 mVpp max.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven