Beskrivelse:
En lineær måler i et slankt design, der giver dig følgende fordele: Differentielt firkantet bølgesignaludgang muliggør en lang række anvendelsesmuligheder. Det slanke design gør det muligt at montere selv på trange steder. Fotoelektrisk skala sikrer den højeste præcision i hele måleområdet. Ekstremt holdbar på grund af lineære kuglelejer i målestiftenheden. IP67G-beskyttelse, der er perfekt egnet til brug under barske miljøforhold. Ideel til inline-måling og brug i automatiserede systemer.
Egenskab:
Måleområde: 0 - 10
Nøjagtighed: (0,8 + L/50) µm; L= målerlængde i mm
Max. Reaktionshastighed: 400 mm/s
Målekraft: 0,8 N målebolt nedad, 0,75 N målebolt vandret, 0,7 N målebolt opad
Strømforsyning: 5 V (4,5 V til 5,2 V), maks. 80 mA.