Lineær måler LGK, slank design 10 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 542-186
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
Artikelnummer 542-186
EAN/GTIN 4946368761282
Producentnummer 542-186
L-nummer L40010 14653

Betegnelse

Beskrivelse:

En lineær måler i et slankt design, der giver dig følgende fordele: Differentielt firkantet bølgesignaludgang muliggør en lang række anvendelsesmuligheder. Det slanke design gør det muligt at montere selv på trange steder. Fotoelektrisk skala sikrer den højeste præcision i hele måleområdet. Ekstremt holdbar på grund af lineære kuglelejer i målestiftenheden. IP67G-beskyttelse, der er perfekt egnet til brug under barske miljøforhold. Ideel til inline-måling og brug i automatiserede systemer.

Egenskab:

Måleområde: 0 - 10
Nøjagtighed: (1,5 + L/50) µm; L= målerlængde i mm
Max. Reaktionshastighed: 1500 mm/s
Målekraft: 0,8 N målebolt nedad, 0,75 N målebolt vandret, 0,7 N målebolt opad
Strømforsyning: 5 V (4,5 V til 5,2 V), maks. 80 mA.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven