Fræsestiftsæt 5 dele, Z4 − middel, krydsfortandet 5

Art.-nr.: 541470 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal fræsestifter Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z4
Skæremateriale HM TiAlN
Belægning TiAlN
Skaft-⌀ 6 mm
Antal fræsestifter 5
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 541470 5
EAN/GTIN 4027497473762
Producentnummer A5039005010000081

Betegnelse

Udførelse:

Sortimenter med udvalgte fræsestifter i de mest gængse former og mål.
Skaft-⌀ 6 mm.
LUKAS-fræsestifter fremstilles udelukkende på moderne CNC-maskiner i meget effektive hårdmetaltyper med stor sejhed og maksimal skærekantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større end skaftdiameteren, ellers af hårdmetal.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 540560 str. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fræsestiftsæt 5 dele, Z4 − middel, krydsfortandet 5

Fræsestiftsæt 5 dele, Z4 − middel, krydsfortandet 5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.616,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
891,75  DKK
plus moms plus fragt
Antal fræsestifter 5 5
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM TiAlN HM TiAlN
Skaft-⌀ 6 6
Serie Fortanding Z4 GARANT Master Uni
Produkttype Fræsestift Fræsestift

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven