Beskrivelse:
Den FØRSTEKLASSES FASTCUT skrubskive til vinkelsliberen er blevet tydeligt optimeret til skæreeffektivitet og høj lagerfjernelse. Dette opnås hovedsageligt ved hjælp af den specialudviklede FASTCUT teknologi fra Tyrolit. Det, der gør dette hjul så unikt, er den affasede og definerede ″comfort start″ kant af værktøjet. Dette giver brugeren en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten mange gange. Dette værktøj er derfor kendetegnet ved maksimal komfort kombineret med en god levetid og kan bruges universelt til en række slibeopgaver på stål og rustfrit stål.
Egenskab:
- Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
- Vs/max: 72 m/s
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A30P-BFP
- Mål (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diameter: 230 mm
- Tykkelse: 7 mm
- Hul: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 30
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- FASTCUT teknologi til maksimal skæring og fjernelse
- comfort start sikrer en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten
- Kan anvendes universelt
Anvendelse:
- Til krævende anvendelser på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
Anbefaling:
- 7 mm tykkelse til grov slibning
- 8 mm tykkelse til skrubfræsning med ekstra levetid
Særlige kendetegn:
- Perfekt til slibning af stål og rustfrit stål
- Ekstremt høj materialefjernelse på kort tid
- ″comfort start″ for en behagelig start