QuickRelease sikkerhedslås størrelse2

Art.-nr.: 54100071
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 54100071
    EAN/GTIN 4018754230068
    Producentnummer 54100071
    L-nummer L60010 5173

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Forhindrer isætningsværktøjerne i at blive udskiftet
    • Systemet er låst fast på momentnøglehovedet ved hjælp af en sikkerhedsbolt
    • Når beskyttelsessystemet er installeret, kan der indsættes et plug-in-værktøj, men det kan ikke fjernes, fordi QuickRelease-udløserknappen er låst
    • Momentnøglen kan bruges igen som et variabelt værktøj, efter at sikkerhedsbolten er løsnet
    • En TORX skruetrækker med hul i spidsen (nr. 4656, GR. T20, kode 46 56 30 20) eller en lille skruetrækker med et hul i spidsen (nr. 1442, GR. T20, kode 08 16 00 20)

    Egenskab:

    • Gr.: 2
    • Længde [mm): 27 mm
    • egnet til nr.: 712R/6; 713R/6; 714/6-10; 730/10 Quick; 730/10 Fix; 730N/10; 730D/10
    • Vægt: 5 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven