Fræsestift Z3 − middel, med spånbryder AS1020

Art.-nr.: 540800 AS1020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Fortanding Z3
    Fortanding kort betegnelse Z3
    Fortandingstype med spånbryder.
    Fortanding, finhedsgrad middel
    Skæremateriale HSS
    Form AS1020
    Formbeskrivelse Cylinder med endefortanding
    Hoved-⌀ 10 mm
    Hovedlængde 20 mm
    Samlet længde 60 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 540800 AS1020
    EAN/GTIN 4045197966766
    Producentnummer 540800 AS1020

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skaft-⌀ 6 mm.
    Fræsestifter af HSS til vibrationskritiske opgaver.

    Anvendelse:

    Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven