Fræsestift Z1 − grov AS0820

Art.-nr.: 540600 AS0820
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z1
Fortanding kort betegnelse Z1
Fortanding, finhedsgrad grov
Skæremateriale HM
Form AS0820
Formbeskrivelse Cylinder med endefortanding
Hoved-⌀ 8 mm
Hovedlængde 20 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540600 AS0820
EAN/GTIN 4045197155740
Producentnummer 540600 AS0820

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
Form cylinder (ZYAS), med endefortanding.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fræsestift Z1 − grov AS0820

Fræsestift Z1 − grov AS0820

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
228,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
228,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
162,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
269,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
223,94  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde 60 60 64 60 60
Hoved-⌀ 8 8 8 8 8
Skæremateriale HM HM HM HM TiAlN HM
Fortanding, finhedsgrad grov fin middel middel middel
Skaft-⌀ 6 6 6 6 6
Serie Fortanding Z1 Fortanding Z5 Fortanding Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Hovedlængde 20 20 19 20 20

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven