Fræsestift Z FINE − meget fin F1020

Art.-nr.: 540440 F1020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z FINE
Fortanding kort betegnelse Z FINE
Fortanding, finhedsgrad meget fin
Skæremateriale HM
Form F1020
Formbeskrivelse Rundbue
Hoved-⌀ 10 mm
Hovedlængde 20 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540440 F1020
EAN/GTIN 4045197679956
Producentnummer 540440 F1020

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
Form rundbue (RBF).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fræsestift Z FINE − meget fin F1020

Fræsestift Z FINE − meget fin F1020

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
297,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
300,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
268,20  DKK
plus moms plus fragt
Formbeskrivelse Rundbue Rundbue Rundbøjning
Samlet længde 60 60 60
Hoved-⌀ 10 10 10
Skæremateriale HM HM HM
Fortanding, finhedsgrad meget fin meget grov (ikke-jernholdig/alu) middel
Skaft-⌀ 6 6 6
Produkttype Fræsestift Fræsestift Fræsestift

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven