Fræsestift GARANT Master Uni − middel D0807

Art.-nr.: 540355 D0807
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master Uni
Skæremateriale HM
Formbeskrivelse kugle
Hoved-⌀ 8 mm
Hovedlængde 7 mm
Samlet længde 207 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540355 D0807
EAN/GTIN 4067263736837
Producentnummer 540355 D0807

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.
Skaftlængde 200 mm (kan afkortes).
Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
Tænd først maskinen, når fræsestiften er dykket ned i emnet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven