Kassevogne ″GREY EDITION

Art.-nr.: 5393-7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 5393-7016
EAN/GTIN 4017976253930
Producentnummer 5393-7016

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Vinkelstålkonstruktion med rørformet skubbehåndtag. Endevægge, 1 langsgående væg og tag beklædt med trådnet 40 x 40 x 4 mm, fuldstændig svejset, pulverlakeret. Med dobbelt hængslet dør af vinkelstål med svejset trådnet på den åbne langside. Med espagnolette-lås med drejeligt håndtag og cylinderlås. 1 fast og 4 løse hylder af bærende, bøjningsfaste sandwichpaneler, overflade mellemgrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-dæk (termoplastisk elastomer), nav med præcisionskuglelejer med rillede kuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul. Bæreevne pr. hylde 90 kg.

Egenskab:

Dæk: TPE

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven